Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33026439
Cod. Produttore
33026439
Cod. EAN
8012952159455

Informazioni di prodotto

  • Serie: Loto 6 - COB
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 31 W
  • Flusso luminoso: 3414 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: Classe II
Loto 6 rappresenta l'evoluzione dell'illuminazione urbana, unendo innovazione tecnologica e design ispirato alla natura per integrarsi armoniosamente in ogni contesto cittadino, storico o contemporaneo. Questo apparecchio a LED da 31W offre una luce calda a 3000K con un elevato indice di resa cromatica (CRI 80) e un flusso luminoso di 3414 lumen, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il corpo in alluminio pressofuso con finitura grigia presenta un profilo aerodinamico con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore in vetro temperato da 4 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata delle sorgenti LED, che mantengono un'efficienza luminosa di 110 lm/W per oltre 90000 ore. Il prodotto è progettato per montaggio su palo da 60 mm, con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a condizioni ambientali da -20 a 40 °C. La verniciatura a polvere garantisce protezione contro corrosione e raggi UV, con opzione per verniciatura speciale per ambienti marini. Dispone di dispositivi integrati per la protezione contro le sovratensioni e il controllo automatico della temperatura. Classe di isolamento II e certificazioni CE ne attestano la conformità alle normative. Loto 6 è ideale per aree pedonali, verdi e stradali, offrendo un'illuminazione di qualità che valorizza il benessere e l'eccellenza degli spazi urbani. Descrizione del produttore: Loto 6 - COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

31 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 31W 3000K IP66 per esterni urbani