Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33021239
Cod. Produttore
33021239
Cod. EAN
8012952163940

Informazioni di prodotto

  • Tipo tensione: AC 220-240 V
  • Potenza assorbita: 52 W
  • Flusso luminoso: 6740 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: Classe II
  • Fattore potenza: ≥0.9
  • Serie: Loto 1
Luminaria LED da esterno progettata per l'illuminazione urbana, caratterizzata da un design innovativo ispirato al mondo vegetale che si integra armoniosamente in contesti storici, contemporanei, aree verdi, zone pedonali e strade con traffico veicolare. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico e superficie di esposizione al vento ridotta, è dotata di alette di raffreddamento integrate e di un sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire elevate prestazioni e lunga durata delle sorgenti LED. L'ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato assicurano una distribuzione simmetrica con fascio esteso e una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto funziona con tensione AC, ha una potenza assorbita di 52 W, un flusso luminoso di 6740 lumen con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 70. È resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66, adatto a temperature da -30 °C a 40 °C. La finitura in vernice poliestere grigia è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Include connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro le sovratensioni e controllo automatico della temperatura. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, certificazioni CE e ENEC, etichetta energetica C e garanzia di 5 anni. Adatta a pali di diametro 60 mm con fissaggio a rialzo. Descrizione del produttore: Loto 1 - diffondente trasparente

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

565 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

585 mm

altezza/profondità

650 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria LED 52W 6740lm 3000K esterno urbano grigio