Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32720239
Cod. Produttore
32720239
Cod. EAN
8012952159363

Informazioni di prodotto

  • Serie: 3326 Lucerna Q9 FX
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 3870 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP66, IK08
  • Durata LED: 100000 h, L90 B10
La Lucerna Q9 FX rappresenta una perfetta sintesi tra il fascino classico del lampione tradizionale e l'innovazione tecnologica dell'illuminazione LED. Progettata con un corpo in alluminio pressofuso verniciato in colore antracite RAL 7021, questa lampada da esterno combina robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, garantendo un'elevata durabilità anche in condizioni difficili grazie alla protezione IP66 e alla resistenza meccanica IK08. L'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una luce uniforme e performante, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm resiste efficacemente agli shock termici e agli urti. La sorgente luminosa LED da 25 W offre una temperatura colore di 3000 K, con un flusso luminoso di 3870 lumen e un'efficienza luminosa di 155 lm/W, assicurando una luce calda e di alta qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione del calore è studiato per mantenere ottime prestazioni e lunga durata del LED, stimata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90. L'apparecchio funziona con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) tra 220 e 240 V, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotata di sezionatore, valvola anticondensa e dispositivi di controllo della temperatura e protezione secondo la normativa EN 61547, la Lucerna Q9 FX unisce sicurezza, efficienza e design senza tempo ideale per l’illuminazione urbana di alta qualità. Descrizione del produttore: Lucerna Q9 FX

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

665 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

25 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampione LED 25W 3000K IP66 Esterni Urbani Antracite