Descrizione del prodotto
Il dispositivo DS33068539 è un apparecchio di illuminazione stradale a LED progettato per garantire alte prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, assicura un’efficace dissipazione del calore per mantenere ottimali le condizioni di funzionamento dei LED. La sorgente luminosa LED eroga una potenza di 61W con una temperatura di colore di 3000K, offrendo una luce calda e uniforme con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70 e un flusso luminoso di circa 8000 lumen. Il design asimmetrico a 60° consente una distribuzione ottimale della luce per l’illuminazione pubblica urbana, riducendo l’abbagliamento e migliorando la sicurezza visiva grazie a un flicker molto limitato.
Il diffusore è realizzato in vetro temperato ultra chiaro, spesso 4 mm, resistente agli urti meccanici e agli shock termici, mentre il sistema ottico in alluminio è rivestito con PVD di argento puro al 99,99% per mantenere nel tempo l’efficienza luminosa. Il prodotto presenta un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK09, garantendo affidabilità anche in ambienti esterni difficili. È dotato di protezione contro sovratensioni conformi alle normative EN 61547 e di un sistema di controllo automatico della temperatura che regola la corrente per prevenire surriscaldamenti.
La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con colore grigio RAL 9006, e su richiesta è disponibile una verniciatura speciale per ambienti marini. Il fissaggio al palo è in alluminio pressofuso, adatto a diametri da 42 a 76 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 20° sia per montaggio laterale che superiore. Questo apparecchio è ideale per progetti di illuminazione pubblica che richiedono efficienza energetica, lunga durata, qualità della luce e affidabilità in condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: Sella 1 - asimmetrico 60