Descrizione del prodotto
La lampada stradale DS33061339, modello 3291 Sella 1 - STWB, rappresenta una soluzione avanzata per l’illuminazione pubblica e urbana, progettata per garantire elevata efficienza energetica e ridotti costi di gestione. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, presenta un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e assicurare il funzionamento ottimale dei LED. L’ottica è in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli urti e agli shock termici.
La sorgente luminosa LED da 38W offre un flusso luminoso di 5144 lumen con temperatura colore di 3000 K, garantendo luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L’apparecchio è progettato per una lunga durata, con mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore e un’efficienza luminosa di 135 lm/W. La protezione contro sovratensioni e impulsi è conforme alle normative EN 61547 e EN 60598-1, mentre la classe di isolamento è II.
Il dispositivo è adatto a installazioni con attacco palo da 42 a 76 mm di diametro, con possibilità di orientamento dell’installazione da 0° a 20°. La verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, assicurando durabilità anche in ambienti esterni difficili. L’apparecchio è inoltre dotato di funzionalità integrate per il controllo della temperatura e protezione anticondensa, nonché di connettori stagni per un’installazione rapida e sicura.
Questa soluzione professionale e affidabile si adatta perfettamente alle esigenze di illuminazione urbana moderna, offrendo un contributo significativo alla sostenibilità e al miglioramento della qualità della vita nelle smart city. Descrizione del produttore: Sella 1 - STWB