Descrizione del prodotto
La lampada stradale Sella 1 - ST di Disano rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana, progettata per garantire elevata efficienza energetica e ridotti costi di gestione. Realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, assicura un'ottimale dissipazione del calore per un funzionamento duraturo e affidabile dei LED. Il corpo verniciato in grigio RAL 9006 è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Dotata di ottica in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza mediante processo PVD, garantisce prestazioni luminose costanti nel tempo. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicura resistenza a shock termici e meccanici. Il dispositivo integra protezioni contro sovratensioni elettrostatiche e impulsi, un sistema di controllo della temperatura e funzioni CLD PROG. La sorgente luminosa LED da 77W offre un flusso luminoso di 10.474 lumen con temperatura colore di 3000 K e basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è adatta per montaggio su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione e diverse distribuzioni luminose per adattarsi a vari contesti urbani. Con un grado di protezione IP66 e IK09, è progettata per resistere a condizioni ambientali estreme da -30°C a 50°C. La sua durata è garantita fino a 100.000 ore di funzionamento mantenendo almeno l'80% del flusso luminoso iniziale. La lampada non prevede alimentazione di emergenza ma può essere equipaggiata con sensori e protezioni fino a 10KV su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST