Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33060139
Cod. Produttore
33060139
Cod. EAN
8012952154863

Informazioni di prodotto

3290 LED 77W CLD ANT. 3000K
La lampada stradale DS33060139 è una soluzione di illuminazione pubblica tecnologicamente avanzata, progettata per garantire un'elevata efficienza energetica e una lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica e alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore, assicurando un funzionamento ottimale dei LED. La finitura in colore antracite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con un ciclo di verniciatura a polvere che garantisce protezione anche in ambienti marini su richiesta. Il diffusore è in vetro extrachiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La sorgente luminosa LED da 77 W offre un flusso luminoso di 10.474 lumen con temperatura colore di 3000 K, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione elettrica include dispositivi contro sovratensioni e un sistema di controllo automatico della temperatura con rearme. La lampada è adatta per montaggi su colonne di diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di inclinazione fino a 20 gradi. Ha un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, operando in un intervallo di temperatura da -30 °C a +50 °C. Questo prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e classe energetica E, garantendo affidabilità e prestazioni professionali per l'illuminazione urbana. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

77 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada stradale LED 77W 3000K antracite IP66 IK09 urbana