Descrizione del prodotto
Il corpo del proiettore stradale DS33060539 è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottimale dissipazione del calore, assicurando così elevate prestazioni e lunga durata delle sorgenti LED. La finitura esterna è in vernice poliestere grigia (RAL 9006), resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. L’ottica è in alluminio con rivestimento PVD argento puro al 99,99%, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici. La connessione al palo è in alluminio pressofuso, regolabile da 0° a 20° sia per montaggio laterale che superiore, adatta a pali con diametro da 42 a 76 mm. L’apparecchio integra un sistema di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e un controllo automatico della temperatura con reset automatico. È inoltre dotato di connettore impermeabile per un’installazione rapida senza apertura del corpo, valvola anticondensa e funzioni integrate di gestione CLD PROG. Queste caratteristiche rendono il prodotto affidabile, performante e ideale per l’illuminazione urbana efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST