Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33060239
Cod. Produttore
33060239
Cod. EAN
8012952154894

Informazioni di prodotto

3290 LED 115W CLD ANT. 3000K
Il dispositivo di illuminazione stradale modello 3290 - Sella 1 - ST è una soluzione avanzata e professionale per l’illuminazione urbana, progettata per garantire elevate prestazioni energetiche e una lunga durata nel tempo. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite, presenta un design aerodinamico con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire il corretto funzionamento dei LED. La sorgente luminosa LED da 115 W eroga un flusso luminoso di 15.602 lumen con una temperatura colore di 3000 K, assicurando un’illuminazione calda e uniforme. Il sistema è dotato di protezioni contro le sovratensioni conformi alle normative EN 61547 e di un controllo automatico della temperatura per prevenire il surriscaldamento. La lente in vetro temperato extra-chiaro garantisce resistenza agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica in alluminio con rivestimento PVD argento puro assicura prestazioni luminose costanti nel tempo. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -30 °C a +50 °C. La staffa di montaggio in alluminio pressofuso consente l’installazione su pali con diametro da 42 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione. Questo apparecchio è ideale per applicazioni in spazi urbani e smart city, offrendo un’illuminazione efficiente, affidabile e a basso impatto manutentivo. Descrizione del produttore: Sella 1 - ST

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

603 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

115 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Illuminazione stradale LED 115W 3000K corpo antracite urbane