Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33043239
Cod. Produttore
33043239
Cod. EAN
8012952156485

Informazioni di prodotto

3283 LED 119W CLD GREY 3000K
La luminaria stradale a LED Rolle - T4 rappresenta l'ultima generazione di soluzioni per l'illuminazione urbana, caratterizzata da un design semplice e versatile, ideale per strade principali e residenziali. Realizzata con un corpo in alluminio pressofuso di colore grigio RAL 9006, presenta una sezione aerodinamica che riduce la superficie esposta al vento, con alette di raffreddamento integrate per garantire un'ottima dissipazione del calore e una lunga durata del LED. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. La sorgente luminosa LED offre una potenza di 119W con una temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di circa 15.137 lumen, assicurando un'illuminazione uniforme e di qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 70. La distribuzione luminosa asimmetrica è studiata per applicazioni stradali, parcheggi e aree pedonali, con un'efficienza luminosa di 124 lm/W e un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. La luminaria è dotata di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, garantendo robustezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con temperature da -30 °C a +40 °C. La fissazione alla colonna è realizzata in alluminio pressofuso, orientabile da 0° a 20° per montaggio laterale e da 0° a 15° per montaggio a testa colonna, adatta per diametri da 46 a 76 mm. Il ciclo di verniciatura a polvere è resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. La luminaria è inoltre dotata di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. Certificata CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e conformità alla normativa EN60598-1, è garantita per 5 anni e rappresenta una soluzione efficiente, durevole e versatile per l'illuminazione elettrica urbana. Descrizione del produttore: Rolle - T4

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

122 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria stradale LED 119W 3000K grigio per esterni urbana