› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Lampada stradale LED 85W 3000K IP66 per esterni urbani

Cod. Rexel DS33040139
Cod. Produttore 33040139
Cod. EAN 8012952156539

Informazioni principali

  • Serie: Rolle - T1
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 87 W
  • Flusso luminoso: 10356 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

La lampada stradale LED Rolle - T1 rappresenta l'ultima generazione di soluzioni di illuminazione urbana, caratterizzata da un design semplice e versatile, ideale per strade principali e residenziali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce l'esposizione al vento, mentre il rivestimento in poliestere garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV. L'ottica è composta da PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e radiazioni UV, con diffusore in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore assicura un funzionamento ottimale dei LED, che offrono una potenza di 85W con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di oltre 10.000 lumen, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni fino a 10KV, classe di isolamento II, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con una durata stimata del LED di 100.000 ore. L'installazione è facilitata da un attacco regolabile per pali da 46 a 76 mm di diametro. Questa soluzione assicura un elevato risparmio energetico, prestazioni affidabili e un'illuminazione di qualità per ambienti urbani, parcheggi e aree pedonali. Descrizione del produttore: Rolle - T1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

87 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Lampada stradale LED 85W 3000K IP66 per esterni urbani