› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Mini Stelvio FX T4 LED 33W 3000K IP66 stradale urbana

Cod. Rexel DS33045039
Cod. Produttore 33045039
Cod. EAN 8012952156300

Informazioni principali

  • Potenza: 33 W
  • Flusso luminoso: 4342 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: ≥70 CRI
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Dimensioni (LxPxH): 530x280x156 mm
  • Serie: Mini Stelvio FX T4

Descrizione del prodotto

Il Mini Stelvio FX T4 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione progettato per offrire una distribuzione asimmetrica della luce, ideale per l’illuminazione pubblica e urbana. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso caratterizzato da un profilo aerodinamico che minimizza l’esposizione al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire un funzionamento efficiente delle sorgenti LED. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato ultra chiaro assicurano una luce uniforme e resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema integra una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura per prevenire surriscaldamenti, assicurando una lunga durata del prodotto. Il dispositivo funziona con una potenza di 33W, emette una luce calda a 3000K con un flusso luminoso di circa 4340 lumen e presenta un’efficienza luminosa di 132 lm/W. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -30°C a +40°C. Il fissaggio è versatile, con possibilità di orientamento per adattarsi a differenti installazioni su pali di diametro 60-63 mm. Il colore antracite e la finitura con verniciatura a polvere garantiscono resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e ENEC, con classe fotobiologica RG0, e offre un sistema di gestione e controllo avanzato che consente monitoraggio e diagnosi da remoto. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T4 - asimmetrico

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

530 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Mini Stelvio FX T4 LED 33W 3000K IP66 stradale urbana