Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33038039
Cod. Produttore
33038039
Cod. EAN
8012952156652

Informazioni di prodotto

3277 LED 33W CLD RAL7021. 3000K
Il Mini Stelvio FX T2 è un apparecchio di illuminazione stradale di ultima generazione, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e mantenere le LED a temperature ideali. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato ultra chiaro assicurano una luce uniforme e resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema integra una valvola anticondensa e un controllo automatico della temperatura per proteggere l’apparecchio. La sorgente luminosa LED da 33W emette una luce calda a 3000K con un flusso luminoso di 4882 lumen e un’efficienza di 148 lm/W, garantendo un’illuminazione di qualità con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è certificato IP66 e IK09, resistente agli agenti atmosferici e agli urti, ed è conforme alle normative contro l’inquinamento luminoso con marcatura ENEC. La finitura in vernice poliestere antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV. L’apparecchio è predisposto per l’installazione su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di orientamento dell’attacco palo da 0° a 15°. Questo modello è dotato di funzioni integrate di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV e di sistemi di gestione avanzata della luce con possibilità di controllo remoto via Wi-Fi o onde convogliate. La durata della LED è garantita per 100.000 ore (L80, B10). Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del Mini Stelvio FX T2, ideale per applicazioni di illuminazione pubblica stradale e urbana, con un design sobrio e lineare che coniuga efficienza, sicurezza e durata. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Mini Stelvio FX T2 LED 33W 3000K illuminazione stradale IP66 IK09