Descrizione del prodotto
Il Mini Stelvio FX T2 è un apparecchio di illuminazione stradale all’avanguardia, progettato per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che minimizza l’esposizione al vento, è dotato di alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e il funzionamento dei LED. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Questo apparecchio LED da 100 W offre una luce calda a 3000 K con un’efficienza luminosa di 144 lm/W e un flusso luminoso di 14.446 lumen, garantendo una luce uniforme con flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. È dotato di valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura per proteggere l’apparecchio da sovratemperature, oltre a un sistema di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 a +40 °C. Il fissaggio al palo in alluminio pressofuso è orientabile da 0° a 15° per installazioni laterali e da 0° a 10° per montaggi in cima al palo. La finitura in vernice poliestere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1 e dispone delle certificazioni CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e un’etichetta energetica D. La durata della sorgente LED è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80 B10. Il design sobrio e lineare, insieme alle funzionalità avanzate di gestione e diagnostica, lo rendono ideale per l’illuminazione pubblica stradale, ciclabile e applicazioni asimmetriche. Descrizione del produttore: Mini Stelvio FX T2 - stradale