Descrizione del prodotto
La Mini Stelvio 3275 è una moderna luminaria stradale a LED da 67W con temperatura colore di 3000K, progettata per garantire un'illuminazione urbana efficiente e di alta qualità. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per assicurare un'ottimale dissipazione del calore e una lunga durata del LED. La finitura è in polvere di colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il diffusore è in vetro temperato extra-chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni. La luminaria è dotata di valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547, e un sistema di controllo della temperatura con riarmo automatico che riduce la corrente in caso di surriscaldamento. Ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +40 °C. La Mini Stelvio offre un flusso luminoso di 8189 lumen con un’efficienza luminosa di 122 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 70, assicurando una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema è predisposto per il montaggio su pali con diametro da 46 a 76 mm, con possibilità di regolazione dell’inclinazione da 0° a 15° per montaggi laterali e da 0° a 10° per montaggi superiori. La luminaria è conforme alle normative EN60598-1, ha marchiatura CE e ENEC, e soddisfa i test di vibrazione ANSI C136.31 per installazioni su ponti e viadotti. La garanzia post-vendita è di 5 anni.
Questa soluzione unisce design lineare e funzionalità avanzate, risultando ideale per l’illuminazione stradale urbana, ciclabile e asimmetrica, con una particolare attenzione all’efficienza energetica e alla durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - stradale