› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Lampada stradale LED 33W 3000K Mini Stelvio RAL7021

Cod. Rexel DS33036039
Cod. Produttore 33036039
Cod. EAN 8012952156270

Informazioni principali

  • Serie: 3275 - Mini Stelvio
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente nominale: 660 mA
  • Potenza assorbita: 33 W
  • Flusso luminoso: 4216 lm
  • Indice di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Temperatura colore: 3000 K

Descrizione del prodotto

La lampada stradale Mini Stelvio rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione urbana, progettata per garantire prestazioni elevate e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, assicurando il funzionamento efficiente dei LED. La finitura in vernice poliestere antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'ottica è realizzata in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. L'apparecchio è dotato di valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il sistema LED integrato da 33W garantisce un flusso luminoso di 4216 lumen con una temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70. L'efficienza luminosa è di 128 lm/W, con mantenimento del flusso luminoso fino a 100.000 ore. L'apparecchio è progettato per offrire una luce uniforme con flicker molto contenuto, migliorando la sicurezza visiva. Il montaggio è versatile con attacco palo regolabile da 0° a 15° per applicazioni laterali e da 0° a 10° per applicazioni a testa palo, adatto a pali con diametro da 63 a 60 mm. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature di esercizio da -30°C a 40°C. Il design semplice e lineare rispetta le normative sull'inquinamento luminoso e possiede le certificazioni CE ed ENEC. È disponibile con sistemi di controllo e gestione avanzati, inclusi dimmerazione e monitoraggio remoto tramite onde convogliate o Wi-Fi, per ottimizzare i consumi e la manutenzione. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma dell'affidabilità e della qualità costruttiva dell'apparecchio. Descrizione del produttore: Mini Stelvio - stradale

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

727 mm

altezza/profondità

177 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

33 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Lampada stradale LED 33W 3000K Mini Stelvio RAL7021