› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Luminaria stradale LED 164W asimmetrica 3000K esterno

Cod. Rexel DS32036339
Cod. Produttore 32036339
Cod. EAN 8012952156386

Informazioni principali

  • Serie: Stelvio 2 - Plus
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 164 W
  • Flusso luminoso: 20693 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Protezione: IP66, IK09
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni (LxPxH): 650x360x156 mm

Descrizione del prodotto

La luminaria stradale Stelvio 2 Plus Asimmetrica è una soluzione avanzata per l'illuminazione urbana, progettata con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. Dotata di ottica asimmetrica in PMMA ad alte prestazioni e diffusore in vetro extra chiaro temperato, offre una potenza di 164 W con un flusso luminoso di 20.693 lumen e una temperatura colore di 3000 K, assicurando un'illuminazione uniforme e sicura grazie al basso flicker. La classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono ideale per ambienti esterni impegnativi, con un intervallo di temperatura operativa da -30 °C a 40 °C. È equipaggiata con valvola anticondensa, connettore stagno per installazione rapida, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni. Disponibile in colore antracite RAL 7021, è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazioni per vibrazioni secondo ANSI C136.31. La luminaria supporta montaggi su pali di diametro 60-63 mm, con possibilità di inclinazione regolabile, e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio 2 - Plus - LED asimmetrico

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

164 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Luminaria stradale LED 164W asimmetrica 3000K esterno