Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32036139
Cod. Produttore
32036139
Cod. EAN
8012952156973

Informazioni di prodotto

3274 LED 133W CLD RAL7021 3000K
Il luminaire Stelvio 2 - Plus - Asimétrico è una soluzione avanzata per l'illuminazione pubblica stradale, progettata con un corpo in alluminio pressofuso dal profilo aerodinamico che minimizza l'esposizione al vento e integra alette di raffreddamento per ottimizzare la dissipazione del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata delle sorgenti LED. Dotato di una sorgente luminosa LED da 133W con temperatura colore di 3000K e un elevato indice di resa cromatica superiore a 70, offre un flusso luminoso di circa 16932 lumen con un'efficienza luminosa di 127 lm/W. La distribuzione luminosa asimmetrica è studiata per rispondere alle esigenze specifiche dell'illuminazione stradale, piste ciclabili e aree urbane, assicurando una luce uniforme e sicura grazie al basso flicker. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, e l'ottica in PMMA ad alte prestazioni garantiscono qualità e durata nel tempo. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 rendono il prodotto adatto ad ambienti esterni anche severi, con temperature operative da -30 °C a +40 °C. Il sistema integrato di controllo monitora parametri come temperatura, corrente e ore di funzionamento, con funzioni di protezione anticondensa e contro le sovratensioni conformi alle normative EN61547. Il fissaggio su mât è orientabile e adatto a diametri da 60 a 63 mm, con una finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). Questo apparecchio combina design sobrio, efficienza energetica e tecnologie di controllo avanzate, garantendo prestazioni elevate e affidabilità per l'illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Stelvio 2 - Plus - LED asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

133 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 133W 3000K asimmetrica per illuminazione stradale