Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32036039
Cod. Produttore
32036039
Cod. EAN
8012952156379

Informazioni di prodotto

3274 LED 103W CLD RAL7021. 3000K
La luminaria Stelvio 2 - Plus - Asimmetrica è una soluzione avanzata per l'illuminazione pubblica, caratterizzata da un design aerodinamico con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021) e dotata di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore. È equipaggiata con una sorgente luminosa LED da 103 W con temperatura colore di 3000 K e un'efficienza luminosa di 128 lm/W, che garantisce un flusso luminoso di 13.185 lumen e un'illuminazione uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La distribuzione luminosa è asimmetrica, ideale per l'illuminazione stradale e urbana. Il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA resistente a alte temperature e raggi UV. La luminaria è dotata di valvola anticondensa, dispositivo di protezione contro sovratensioni, controllo automatico della temperatura e connettore staccabile per un’installazione rapida. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali estreme, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a 40 °C. È predisposta per il montaggio su colonne con diametro 60-63 mm e offre regolazioni di inclinazione per un'installazione versatile. La durata della sorgente LED è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. La certificazione ENEC e il rispetto delle normative contro l'inquinamento luminoso assicurano elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Stelvio 2 - Plus - LED asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

103 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Luminaria LED 103W 3000K asimmetrica per illuminazione stradale