Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32721039
Cod. Produttore
32721039
Cod. EAN
8012952171587

Informazioni di prodotto

3216 LED 27W CLD RAL7021 3000K
Descrizione del produttore: Lucerna R6 LED

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

480 mm

altezza/profondità

909 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

27 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C