Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32720039
Cod. Produttore
32720039
Cod. EAN
8012952171570

Informazioni di prodotto

  • Serie: Lucerna Q6
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 3566 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Classe isolamento: II
  • Garanzia: 5 anni
La lampada da esterno 3206 Lucerna Q6 combina il fascino classico delle tradizionali lanterne urbane con le più avanzate tecnologie LED per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura in polvere antracite RAL 7021, è dotata di un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici, e di ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV. La sorgente luminosa LED da 33W emette una luce calda a 3000K con un flusso luminoso di 3566 lumen e un'efficienza di 119 lm/W, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è progettata per operare in ambienti esterni con temperature da -30 a 40 °C, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. Dispone inoltre di dispositivi integrati come il selezionatore, la valvola anticondensa, il controllo automatico della temperatura e la protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547. Il design elegante e rivisitato della lanterna, con dettagli raffinati, rende questo apparecchio ideale per valorizzare l'illuminazione urbana unendo estetica e funzionalità, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Lucerna Q6 LED

tipo di montaggio

Filo d'acciaio

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

665 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED esterno 33W 3000K IP66 antracite urbana