Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32692339
Cod. Produttore
32692339
Cod. EAN
8012952159387

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 2805 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Classe protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK08
  • Tensione di alimentazione: 220-240 V AC
  • Fattore di potenza: ≥0.9
  • Serie: Lucerna Q2 COB
La Lucerna Q2 COB è un lampione urbano che unisce il fascino classico delle lanterne tradizionali con le tecnologie LED più avanzate per garantire un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite, presenta un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La sorgente luminosa LED COB da 40 W offre un flusso luminoso di 2805 lumen con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, assicurando una luce calda e uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica è progettato per mantenere elevate prestazioni e lunga durata del LED, con un mantenimento del flusso luminoso fino a 90.000 ore. Il corpo illuminante è progettato per un montaggio a palo con diametro 60 mm, con protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, adatto a condizioni ambientali esterne anche impegnative. La verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il lampione è conforme alle normative CE e presenta classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La sua struttura elegante e dettagli curati come motivi floreali rendono questo apparecchio ideale per il rinnovo dell’illuminazione urbana, combinando estetica e tecnologia per valorizzare gli spazi pubblici. Descrizione del produttore: Lucerna Q2 LED COB

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

933 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

con cavo di collegamento

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

40 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

70 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampione urbano LED 43W 3000K montaggio palo 60mm IP66