Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32692039
Cod. Produttore
32692039
Cod. EAN
8012952171617

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 30 W
  • Flusso luminoso: 3566 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66, IK08
  • Classe isolamento: Classe II
  • Dimensioni (LxPxA): 450x450x933 mm
  • Serie: Lucerna Q2
La Lucerna Q2 è una lampada da esterno che unisce il fascino classico delle tradizionali lanterne urbane con le più avanzate tecnologie LED, offrendo una soluzione di illuminazione efficiente e dal design rinnovato. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite RAL 7021, presenta un diffusore in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti, e un’ottica in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e ai raggi UV. La lampada integra un sistema di dissipazione del calore studiato per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. Con una potenza di 30 W, emette una luce calda a 3000 K con un flusso luminoso di 3566 lumen e un’efficienza luminosa di 119 lm/W. La sorgente LED è dotata di tecnologia low flicker, per una luce uniforme che migliora la sicurezza visiva. La luminaria ha grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK08, ed è progettata per funzionare in ambienti con temperature da -20 °C a +40 °C. Il corpo è dotato di connettore stanco e valvola anticondensa, con protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Il design della Lucerna Q2 reinventa la forma classica della lanterna, con dettagli raffinati come motivi floreali alla base e nella giunzione con il corpo illuminante, proponendo una soluzione elegante e funzionale per l’illuminazione urbana e degli spazi esterni. Adatta per fissaggio su colonne di diametro 60 mm, garantisce un’illuminazione di qualità con un consumo energetico contenuto e una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: Lucerna Q2 LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

450 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

450 mm

altezza/profondità

933 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED esterni 30W 3000K RAL7021 IP66 IK08