Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP2124149
Cod. Produttore
2124149
Cod. EAN
4012195196570

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 3079 LGR CLIP SOM
  • Tipo: Gaffetta 1 via
  • Viti: Plastica anticorrosione
  • Fissaggio: Asola per viti legno
  • Compatibilità: Tasselli percussione 5 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta SOM, 1 via, dotata di viti in plastica anticorrosione e asola per il fissaggio mediante viti per legno o tasselli a percussione da 5 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polistirene (PS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

5 ... 14 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3079 LGR MORSETTO SOM