Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP2101033
Cod. Produttore
2101033
Cod. EAN
4012195195313

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 3051 LGR CLIP A PRESSIONE ISO
  • Serie: Fastening clip
  • Foro filettato: M6
  • Base per incollaggio: Sì
  • Materiale morsetti: Polistirolo
  • Applicazione: Muro e calcestruzzo
  • Colla consigliata: Impu-Fix tipo 509
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con base adatta all'incollaggio, foro con asola lunga filettata per M6. Per l'incollaggio dei morsetti in polistirolo su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

14 ... 24 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3051 LGR MORSETTO CON COPERCHIO ISO