Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2101017
Cod. Produttore
2101017
Cod. EAN
4012195195252

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 3050 LGR CLIP A PRESSIONE ISO
  • Serie: Fastening clip
  • Foro: asola lunga filettata M6
  • Base: adatta all'incollaggio
  • Materiale: polistirolo
  • Applicazione: muro e calcestruzzo
  • Colla consigliata: Impu-Fix tipo 509
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con base adatta all'incollaggio, foro con asola lunga filettata per M6. Per l'incollaggio dei morsetti in polistirolo su strutture in muro e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida per passerella Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro

6 ... 16 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3050 LGR MORSETTO CON COPERCHIO ISO