Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2109018
Cod. Produttore
2109018
Cod. EAN
4012195195795

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 3040 3 MORSETTO ISO CLIP
  • Tipo: Gaffetta 1 via
  • Fissaggio: Base adesiva o vite M6
  • Applicazione: Fissaggio cavi singoli
  • Uso: Muratura e calcestruzzo
  • Colla consigliata: Impu-Fix tipo 509
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Gaffetta accoppiabile ad innesto ISO, 1 via, per il fissaggio individuale di cavi . Possibilità di fissaggio tramite base adesiva o vite con filettatura M6. Per il fissaggio su strutture in muratura e calcestruzzo utilizzare la colla a presa rapida Impu-Fix tipo 509.

colore

Grigio

senza alogeni

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

3

diametro

6 ... 16 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

3040 3 MORSETTO CON COP. A VITE ISO