Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5102278
Cod. Produttore
5102278
Cod. EAN
4012195400394

Informazioni di prodotto

Morsetto per tubi 4" Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • DIN 48818, Forma D • Con foro di collegamento di Ø 11 mm • 2 viti a testa esagonale M8 x 20 (4 poll. = M10) • 2 dadi esagonali M8 (4 poll. = M10)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

Produttore

303 DIN-4 STAFFA DI ANCORAGGIO PER