›

300 MM BIANCO

Cod. Rexel AILMLB1150019
Cod. Produttore LB1150019
Cod. EAN 8012680062645

Informazioni principali

Bracc. Tag 300 mm Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto è un materiale elettrico caratterizzato da una lunghezza di 300 millimetri e da una finitura di colore bianco. Questa combinazione lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una componente di dimensioni precise e un aspetto neutro e pulito, facilitando l’integrazione in diversi ambienti elettrici e impiantistici. La qualità del materiale garantisce affidabilità e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

materiale

alluminio

tipo di accessori

braccio

altezza

300 mm

lunghezza

60 mm

larghezza

30 mm

300 MM BIANCO