Prodotti /

Cod. Rexel
LWDM1TP0150FKIT
Cod. Produttore
DM1TP0150FKIT
Cod. EAN
8013975232972

Informazioni di prodotto

3 DM1TP0150 + 3 CERTIFICATI UTF
Descrizione del produttore: KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0150 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Produttore

Kit 3 trasformatori corrente DM1TP0150 con certificati UTF per misurazioni precise