Prodotti /

Cod. Rexel
LWDM1TP0060FKIT
Cod. Produttore
DM1TP0060FKIT
Cod. EAN
8013975232941

Informazioni di prodotto

3 DM1TP0060 + 3 CERTIFICATI UTF

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM1TP0060 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

28 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

28 ... 28 mm

Apertura in larghezza

28 ... 28 mm

Produttore

Kit 3 trasformatori corrente DM1TP0060 con certificati UTF per uso industriale