Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2140101
Cod. Produttore
2140101
Cod. EAN
4012195199090

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2962 10 LGR MORSETTO
  • Montaggio: Avvitabile su M6
  • Serie: Fastening clip
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Avvitabile su filettatura M6.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Raccordo filettato

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

9,6 mm

diametro

10 ... 10 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

2962 10 LGR FASCETTA MORSETTO CON Z