Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2153966
Cod. Produttore
2153966
Cod. EAN
4012195531739

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 2953 M25 RW TUBO QUICK
  • Tubo aperto in plastica
  • Montaggio a parete/soffitto
  • Chiusura senza utensili
  • Apertura con rotazione gaffetta
  • Uso interno ed esterno protetto
  • Temperatura: -25° a +60° C
  • Serie: Quick pipe

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Tubo aperto Quick-Pipe in plastica per il montaggio a parete di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Montaggio a parete e a soffitto con l'utilizzo di gaffette di tipo Quick. Chiusura senza l'ausilio di utensili e apertura tramite rotazione della gaffetta. Utilizzabile in un range di temperature da - 25° a + 60° C.

colore

Bianco

numero RAL

9010

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

su legno

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

Serie

Quick pipe