Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32003400
Cod. Produttore
32003400
Cod. EAN
8012952182811

Informazioni di prodotto

ASTRO 2797 LED 280W CLD RAL7021
La lampada da esterno Astro 2797 LED 280W CLD RAL7021 è una soluzione di illuminazione ad alta efficienza energetica e lunga durata, progettata per garantire prestazioni tecniche eccellenti. Dotata di LED di ultima generazione con un flusso luminoso di 32.446 lumen e un’efficienza luminosa di 116 lm/W, offre una distribuzione asimmetrica della luce con un'apertura del fascio di 60 gradi, ideale per applicazioni sportive e ambienti esterni e interni. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura una gestione termica ottimale, mentre l’ottica in PMMA e il diffusore in vetro temperato garantiscono resistenza a temperature elevate, radiazioni UV e urti meccanici (IK08). Il prodotto è certificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). Include dispositivi di controllo della temperatura, protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547 e valvola anticondensa. La lampada è adatta al montaggio a soffitto ed è dotata di connettore stagno per un’installazione rapida. Garantisce un’elevata sicurezza visiva grazie alla tecnologia Low Flicker che riduce lo sfarfallio della luce. La durata stimata del LED è di 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso (L90 B10). La classe di isolamento è I e l’etichetta energetica è C. Questo apparecchio rappresenta una scelta affidabile e duratura per l’illuminazione di spazi esterni con elevati standard di qualità e tecnologia avanzata. Descrizione del produttore: Astro HE 60- asimmetrico - high efficiency

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

512 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

524 mm

altezza/profondità

160 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

280 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

32446 ... 32446 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 35 °C

Produttore

Lampada LED 280W asimmetrica alta efficienza esterno Astro 2797