Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42251939
Cod. Produttore
42251939
Cod. EAN
8012952149876

Informazioni di prodotto

2565 LED 25W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore LED Podio 2565 è un apparecchio di design italiano che unisce estetica e funzionalità, ideale per l’illuminazione sia di esterni, come giardini e aree verdi, sia di interni, garantendo un eccellente risparmio energetico e una qualità luminosa superiore. Dotato di tecnologia LED COB da 25W con temperatura colore di 3000K e un elevato indice di resa cromatica (CRI 80), offre un flusso luminoso di 3417 lumen con un’efficienza di 137 lm/W e un’apertura del fascio di 48 gradi. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con ottica in alluminio argentato ad alto rendimento e diffusore in vetro temperato ultra chiaro resistente a urti e shock termici. La verniciatura a polvere di colore grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di versione speciale per ambienti marini. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, garantendo robustezza e protezione agli agenti esterni. La durata del LED è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e durevole per valorizzare spazi architettonici e monumenti senza alterarne i colori o i materiali, con un design razionale e moderno orientato al risparmio energetico. Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

236 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3417 ... 3417 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 3000K IP66 IK08 Esterni Interni Grafite