Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42251039
Cod. Produttore
42251039
Cod. EAN
8012952149821

Informazioni di prodotto

2565 LED 25W CLD RAL9006 3000K
Il proiettore LED Podio 2565 da 25W è un apparecchio di illuminazione versatile e di design, ideale sia per esterni come giardini e aree verdi, sia per interni, garantendo un eccellente risparmio energetico e qualità della luce. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e ottica in alluminio argentato ad alto rendimento, è dotato di un diffusore in vetro extra-chiaro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Il prodotto offre un flusso luminoso di 3318 lumen con temperatura colore di 3000K e un indice di resa cromatica CRI 80, con un fascio luminoso stretto di 13 gradi, ideale per valorizzare monumenti, infrastrutture e spazi architettonici senza alterare colori e materiali. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, mentre la protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 assicurano affidabilità in ambienti esterni. Il proiettore è progettato per un elevato mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10) e presenta un fattore di potenza superiore a 0.92. Disponibile in colore grigio, è conforme alle normative CE e garantito per 3 anni. Descrizione del produttore: Podio - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

236 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

25 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3318 ... 3318 lm

Produttore

Proiettore LED 25W 3000K IP66 IK08 Esterni/Interni