Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5314666
Cod. Produttore
5314666
Cod. EAN
4012195419532

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 256 ADIN 40 FT MORSETTO
  • Conforme VDE 0185-305-3 IEC/EN/CEI EN 62305-3
  • Serraggio max FL 30 x FL 30
  • Serraggio max FL 40 x FL 40
  • Viti esagonali M8 x 25
  • Dadi esagonali M8
  • Con 4 viti e 4 dadi inclusi
  • Serie: 256 ADIN 40 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: max. FL 30 x FL 30 o max FL 40 x FL 40 • senza piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 (F)

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Conduttore piatto Fl 40/Fl 40

Produttore

256 A-DIN 40 FT MORSETTO CROCE 40MM