Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP5313066
Cod. Produttore
5313066
Cod. EAN
4012195806530

Informazioni di prodotto

Il morsetto diagonale 250 ABO offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice grazie all'asola aperta
  • Installazione rapida con viti M10 x 25
  • Compatibilità con acciaio rinforzato Ø 6-22 mm e piatti 50 x 4

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e durevole
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità nella protezione da sovratensioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per acciaio rinforzato Ø 6-22 mm e piatti 50 x 4 • Montato con viti M10 x 25 • Montaggio semplice mediante asola aperta • Con perno saldato M10 x 40, incluse 2 rondelle e 2 dadi

Protezione della superficie

Zincato a caldo

tipo di connettore

Connettore

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Acciaio

adatto per collegamento

Altro

Diametro conduttore circolare 1

6 ... 22 mm

Ampiezza conduttore piatto 2

0 ... 5 mm

Produttore

250 A-BO MORSETTO DIAGONALE CON BUL