Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO24B9FRLGST
Cod. Produttore
FO24B9FRLGST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 9/125
  • Numero fibre: 24FO
  • Materiale guaina: LSZHFR
  • Conduttore: CCA
  • Colore: Verde
  • Uso: Interno/Esterno
  • Protezione: ARM DIE
  • Serie: GGFO24B9FRLGST
Descrizione del produttore: Il cavo CAV024FO OS2 9/125 CCA LSZHFR VERDE è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di trasmissione dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo in fibra ottica offre una struttura a fibra singola da 9 micron, ottimizzando la larghezza di banda e la velocità di trasmissione. La sua costruzione in materiale LSZHFR assicura una riduzione significativa della tossicità in caso di incendio, contribuendo a un ambiente più sicuro. Il colore verde del cavo non solo facilita l'identificazione, ma si integra anche esteticamente in diverse installazioni. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti interni ed esterni, dove è richiesta una connessione affidabile e duratura. Con una classe di protezione adeguata, è adatto per applicazioni che richiedono resistenza e robustezza.

Produttore

24FO OS2 9/125 CCA LSZHFR VERDE