Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP3141494
Cod. Produttore
3141494
Cod. EAN
4012196098439

Informazioni di prodotto

Asta filettata TR M8 2M A4, ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua robustezza e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura standard DIN 976
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diversi accessori e supporti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del materiale
  • Possibilità di risparmio energetico tramite un montaggio sicuro e stabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Serie

Bolts and hooks

Produttore

2078 M8 2M V4A ASTA FILETTATA M8