Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP3141136
Cod. Produttore
3141136
Cod. EAN
4012195119982

Informazioni di prodotto

Asta filettata M8x2000mm Acciaio zincato galvanicamente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Serie

Bolts and hooks

Produttore

2078 M8 2M G ASTA FILETTATA