Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP3141128
Cod. Produttore
3141128
Cod. EAN
4012195253334

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TR M8 1M G ASTA FILETTATA
  • Lunghezza asta: 1 metro
  • Filettatura: DIN 976
  • Diametro: M8
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Bolts and hooks
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Uso: Fissaggi e montaggi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Serie

Bolts and hooks

Produttore

2078 M8 1M G ASTA FILETTATA