Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP3141144
Cod. Produttore
3141144
Cod. EAN
4012195123644

Informazioni di prodotto

Asta filettata M12 di 2 metri, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura standard DIN 976
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con numerosi accessori e sistemi di fissaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo della struttura
  • Ottimizzazione dei costi grazie a installazioni efficienti
  • Possibilità di soluzioni personalizzate per impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Asta filettata secondo DIN 976.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

Serie

Bolts and hooks

Produttore

2078 M12 2M G ASTA FILETTATA