Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1198058
Cod. Produttore
1198058
Cod. EAN
4012196636228

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa plastica
  • Fissaggio: Per staffa reggicavo
  • Installazione: Successiva senza smontaggio
  • Innesto: Posteriore per coppa doppia
  • Compatibilità: Per tutti i profilati
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa plastica, per staffa reggicavo. L'innesto posteriore permette la il fissaggio di due controcoppe, in modo da creare una coppa doppia. Possibilità di installazione successiva senza lo smontaggio della staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

58 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

zona di tensione

52 ... 58 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

2058UW 58 LGR CONTROCOPPA 52-58MM