Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1199862
Cod. Produttore
1199862
Cod. EAN
4012195442158

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Controcoppa metallica
  • Applicazione: Staffa reggicavo
  • Compatibilità: Per tutti i profilati
  • Serie: 2056 / 2058
  • Codice prodotto: CP1199862
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Materiale: Metallo resistente
  • Tipo: Controcoppa M 22 DD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Controcoppa metallica, per staffa reggicavo. Lìarticolo è il medesimo per tutti i tipi di profilato.

Tipologia

Controvasca

Adatto per il diametro max. del cavo

22 mm

senza alogeni

Protezione della superficie

Zincato a nastro

materiale

Acciaio

zona di tensione

16 ... 22 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

2058FW M 22 FT CONTROCOPPA