Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP1174576
Cod. Produttore
1174576
Cod. EAN
4012195072676

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Staffa reggicavo
  • Materiale: Polipropilene
  • Montaggio: Verticale e orizzontale
  • Capacità: 3 cavi singoli
  • Profilato: C 18-22 mm
  • Vite: SW10 esagonale/croce
  • Ambiente: Interno ed esterno
  • Serie: 2056 / 2058

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Dotata di contropiastra e controcoppa. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno.

tipo di montaggio

Guida profilata

senza alogeni

numero max. di cavi

3

per 3 cavi a un conduttore

44 mm

con vasca in plastica

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Materiale dell'inserto

Plastica

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Con contro-inserto

Materiale del contro-inserto

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto

Polipropilene (PP)

zona di tensione

40 ... 44 mm

Serie

2056 / 2058

Produttore

2056U-E44 FT STAFFA REGGICAVO PER 3