Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41489039
Cod. Produttore
41489039
Cod. EAN
8012952170214

Informazioni di prodotto

1984 LED 28W CLD GRAFITE 3000K
Versatilità, efficienza e qualità della luce caratterizzano il proiettore LED 1984 Micro Rodio, ideale per l’illuminazione esterna di facciate architettoniche, impianti sportivi, aree residenziali e integrazione dell’illuminazione stradale. Questo proiettore simmetrico a fascio largo da 28W offre un flusso luminoso di 2842 lumen con temperatura colore di 3000K e resa cromatica CRI 80, garantendo luce uniforme e sicurezza visiva grazie alla tecnologia Low Flicker. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, è dotato di ottiche in PMMA resistenti a alte temperature e raggi UV, e diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. La verniciatura a polvere conferisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con colore grafite. Il proiettore ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto per installazione a soffitto. È completo di staffa zincata e verniciata, cavo elettrico, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547 e componenti esterni in acciaio inox. Garantisce elevate prestazioni e lunga durata con manutenzione del flusso luminoso fino a 100000 ore (L90B10) e offre un’efficienza luminosa di 102 lm/W. La classe di isolamento è I e l’etichetta energetica è C. Disponibili versioni con sensori di presenza, doppio isolamento e cablaggio DALI su richiesta. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Micro Rodio - simmetrico diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

45 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

145 mm

altezza/profondità

227 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

102 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2842 ... 2842 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3000K IP66 soffitto grafite esterno