Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1982 Micro Rodio da 28W si distingue per la sua versatilità, efficienza e qualità della luce. Progettato per installazione a soffitto, offre una distribuzione luminosa asimmetrica ideale per valorizzare facciate architettoniche, illuminare aree sportive, strade e zone residenziali. Con un flusso luminoso di 2900 lumen e una temperatura colore di 3000K, garantisce una luce calda e uniforme con un indice di resa cromatica CRI 80. La sorgente LED ad alta efficienza (104 lm/W) assicura un'illuminazione performante con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, mentre il diffusore è in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici. Il proiettore è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto a condizioni ambientali da -20°C a +40°C. La finitura in colore grafite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di dissipazione termica garantisce lunga durata e performance costanti nel tempo. La sicurezza è assicurata dalla classe di isolamento I e dalla protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e di alta qualità per l’illuminazione elettrica esterna. Descrizione del produttore: Micro Rodio - asimmetrico