Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41492539
Cod. Produttore
41492539
Cod. EAN
8012952162035

Informazioni di prodotto

1898 LED 246W CLD GRAFITE 3000K
Il proiettore Rodio HP COB asimmetrico rappresenta una soluzione di illuminazione esterna caratterizzata da versatilità, efficienza e qualità della luce. Progettato per applicazioni come la valorizzazione di facciate architettoniche, l’illuminazione di impianti sportivi, aree residenziali e strade, offre prestazioni elevate con una potenza di 246 W e un flusso luminoso di 34.324 lumen. Dotato di sorgente LED con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantisce una luce uniforme e confortevole grazie al basso flicker. La distribuzione asimmetrica dell’ottica in alluminio trattato PVD assicura un’illuminazione mirata e flessibile. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrato e il diffusore in vetro temperato assicurano robustezza e resistenza agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66. Il sistema di dissipazione del calore ottimizza la durata e le prestazioni del LED, con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 50.000 ore (L90B10). La verniciatura a polvere con finitura grafite è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o chimici. Completano l’equipaggiamento la staffa zincata e verniciata, il connettore stagno per un’installazione rapida, la valvola anticondensa, la guarnizione in gomma siliconica e le viterie in acciaio inox. Il prodotto è adatto al montaggio a soffitto e rispetta le normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr ed etichetta energetica D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio HP - COB asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

246 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

34324 ... 34324 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 246W 3000K asimmetrico esterno grafite