Descrizione del prodotto
Il proiettore LED 1898 Rodio COB asimmetrico è una soluzione versatile ed efficiente per l’illuminazione esterna, ideale per valorizzare facciate architettoniche, completare l’illuminazione stradale e illuminare impianti sportivi e aree residenziali. Dotato di una sorgente luminosa LED COB con distribuzione asimmetrica, garantisce un flusso luminoso di 24.120 lumen con una potenza assorbita di 196 W e una temperatura colore di 3000 K, offrendo una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, l’ottica in alluminio con trattamento PVD e il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicurano robustezza, resistenza agli urti (IK09) e protezione IP66 contro polvere e acqua. Il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata delle LED, garantendo un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore (L90B10). La verniciatura a polvere in colore grafite è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di trattamenti speciali per ambienti marini o con alta concentrazione di cloro. L’installazione è facilitata da un connettore stagno e supporto in acciaio galvanizzato, con protezioni contro sovratensioni e valvola anticondensa. Il proiettore è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento I e sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. L’etichetta energetica è di classe D. Garantito 5 anni. Adatto per montaggio a soffitto. Descrizione del produttore: Rodio - COB asimmetrico